WEIDMULLER - WEI1491410000 KSI/1,5-2,5 - 1491410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter - nein
Isolation - sonstige
Art der Verbindung - Endverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
100 ST
EAN
4050118301632
Artikelnummer
WEI1491410000
Herstellernummer
1491410000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
sonstige
Art der Verbindung:
Endverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
26 A
Anzahl der Abzweige:
1
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


