Startseite

WEIDMULLER - WEI1482000000 KCMA-18-250-1A-1,5VA-1 - 1482000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1482000000 KCMA-18-250-1A-1,5VA-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118291070

Artikelnummer

WEI1482000000

Herstellernummer

1482000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

18.5 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

18.4...18.4 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie