Startseite

WEIDMULLER - WEI1481980000 KCMA-32-600-1A-5VA-1 - 1481980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1481980000 KCMA-32-600-1A-5VA-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118290936

Artikelnummer

WEI1481980000

Herstellernummer

1481980000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

32.5 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

32.5...32.5 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie