Startseite

WEIDMULLER - WEI1476090000 H1,0/16D R BD GSP - 1476090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1476090000 H1,0/16D R BD GSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118282924

Artikelnummer

WEI1476090000

Herstellernummer

1476090000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie