WEIDMULLER - WEI1476060000 H2,5/16D BL BD GSP - 1476060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118282931
Artikelnummer
WEI1476060000
Herstellernummer
1476060000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


