Startseite

WEIDMULLER - WEI1457400000 RSM-8 24VDC 1NO + C Z - 1457400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1457400000 RSM-8 24VDC 1NO + C Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118263350

Artikelnummer

WEI1457400000

Herstellernummer

1457400000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

87 mm

RSM-8 24VDC 1NO + C Z