Startseite

WEIDMULLER - WEI1450910000 IE-C5DS4VG0004A2EA2E-X - 1450910000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1450910000 IE-C5DS4VG0004A2EA2E-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 0.4 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118255843

Artikelnummer

WEI1450910000

Herstellernummer

1450910000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Länge:

0.4 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

ja

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

AWG-Querschnitt:

159010041605

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

65 %

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Weidmuller 1450910000 - IE-C5DS4VG0004A2EA2E-X