WEIDMULLER - WEI1450880000 IE-FCI-D25-FF - 1450880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118255645
Artikelnummer
WEI1450880000
Herstellernummer
1450880000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


