Startseite

WEIDMULLER - WEI1450730000 IE-FCI-PWB-DE - 1450730000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

  • Geeignet für Flachkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118255546

Artikelnummer

WEI1450730000

Herstellernummer

1450730000

Hersteller

WEI

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Inserto per custodie portacomponenti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie