WEIDMULLER - WEI1450580000 IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25 - 1450580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 51.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118255485
Artikelnummer
WEI1450580000
Herstellernummer
1450580000
Hersteller
WEI
Breite:
51.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


