Startseite

WEIDMULLER - WEI1448940000 RSM-8 24V- 2CO S - 1448940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1448940000 RSM-8 24V- 2CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 71 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118253474

Artikelnummer

WEI1448940000

Herstellernummer

1448940000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

71 mm

Breite:

149 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1448940000 - RSM-8 24V- 2CO S