Startseite

WEIDMULLER - WEI1433970020 IE-FM5Z2LO0002MSD0SD0-X - 1433970020

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1433970020 IE-FM5Z2LO0002MSD0SD0-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118242690

Artikelnummer

WEI1433970020

Herstellernummer

1433970020

Hersteller

WEI

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

ohne

Flammwidrig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linea dati pronta al collegamento con cavo in fibra ottica in multi-mode e single-mode.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie