Startseite

WEIDMULLER - WEI1433950010 IE-FSMZ2LY0001MLD0LD0-X - 1433950010

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1433950010 IE-FSMZ2LY0001MLD0LD0-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS2

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118242652

Artikelnummer

WEI1433950010

Herstellernummer

1433950010

Hersteller

WEI

Kategorie:

OS2

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linea dati pronta al collegamento con cavo in fibra ottica in multi-mode e single-mode.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie