WEIDMULLER - WEI1421450000 SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A - 1421450000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 10...32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0...35 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Packung
20 ST
EAN
4050118235302
Artikelnummer
WEI1421450000
Herstellernummer
1421450000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
10...32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0...35 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


