WEIDMULLER - WEI1406220000 PSSR 230VAC/1PH AC 25A - 1406220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 160...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 160...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 160...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118206838
Artikelnummer
WEI1406220000
Herstellernummer
1406220000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
160...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
160...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
160...240 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Triac
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
160...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
160...240 V
Betriebsspannung DC:
160...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
17 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
17 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
3.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
115.9 mm


