WEIDMULLER - WEI1406210000 PSSR 24VDC/1PH AC 35A - 1406210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118206845
Artikelnummer
WEI1406210000
Herstellernummer
1406210000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3.5...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung DC:
3.5...32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
23 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
23 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
115.9 mm