WEIDMULLER - WEI1391690000 TOZ 24VDC ACT - 1391690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
10 ST
EAN
4050118192094
Artikelnummer
WEI1391690000
Herstellernummer
1391690000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja


