Startseite

WEIDMULLER - WEI1370050010 CP DC UPS 24V 20A/10A - 1370050010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 66 mm

  • Höhe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118202335

Artikelnummer

WEI1370050010

Herstellernummer

1370050010

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

66 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

150 mm

Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie