WEIDMULLER - WEI1370040010 CP DC UPS 24V 40A - 1370040010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 66 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118202342
Artikelnummer
WEI1370040010
Herstellernummer
1370040010
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
66 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


