Startseite

WEIDMULLER - WEI1367100000 IE-CC-NM-RPSMAM-4M - 1367100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1367100000 IE-CC-NM-RPSMAM-4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SMA

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - N

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118186369

Artikelnummer

WEI1367100000

Herstellernummer

1367100000

Hersteller

WEI

Länge:

4 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SMA

Kabeltyp:

Antennenkabel

Steckverbindertyp Anschluss 2:

N

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavi confezionati per il collegamento di WLAN e antenne radio mobili esterne.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie