WEIDMULLER - WEI1352000000 VPU I 0 LCF 280V/12,5KA - 1352000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.45 kV
Nennspannung AC - 230 V
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118158212
Artikelnummer
WEI1352000000
Herstellernummer
1352000000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.45 kV
Nennspannung AC:
230 V
Netzform DC:
nein
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Baugröße:
sonstige
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.45 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


