Startseite

WEIDMULLER - WEI1351650000 VPU III R 230V/6KV AC - 1351650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1351650000 VPU III R 230V/6KV AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118158496

Artikelnummer

WEI1351650000

Herstellernummer

1351650000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

300 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

1.5 kA

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo III e protegge i dispositivi terminali dalle tensioni eccessive causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Può essere installato direttamente sul lato anteriore del dispositivo terminale. Il portafoglio offre dispositivi per tutte le tensioni nominali standard e design piccoli. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie