Startseite

WEIDMULLER - WEI1351600000 VPU III R 48V/4KV AC/DC - 1351600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1351600000 VPU III R 48V/4KV AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 48 V

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118158533

Artikelnummer

WEI1351600000

Herstellernummer

1351600000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

48 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

50 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

1.5 kA

Max. Dauerspannung DC:

72 V

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

68 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Max. PV-Spannung:

72 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo III e protegge i dispositivi terminali dalle tensioni eccessive causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Può essere installato direttamente sul lato anteriore del dispositivo terminale. Il portafoglio offre dispositivi per tutte le tensioni nominali standard e design piccoli. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie