WEIDMULLER - WEI1351550000 VPU III R 12V/4KV AC/DC - 1351550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 12 V
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118158571
Artikelnummer
WEI1351550000
Herstellernummer
1351550000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
12 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
16 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. PV-Spannung:
28 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie