Startseite

WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC - 1351340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118158731

Artikelnummer

WEI1351340000

Herstellernummer

1351340000

Hersteller

WEI

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

600 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie