WEIDMULLER - WEI1351220000 VPU II 2 PV 1000V DC - 1351220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118158830
Artikelnummer
WEI1351220000
Herstellernummer
1351220000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20