Startseite

WEIDMULLER - WEI1348590000 VDATA CAT6 - 1348590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1348590000 VDATA CAT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 48...48 V

  • Nennspannung DC - 48...48 V

  • Max. Dauerspannung AC - 48 V

  • Max. Dauerspannung DC - 50 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118153002

Artikelnummer

WEI1348590000

Herstellernummer

1348590000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

48...48 V

Nennspannung DC:

48...48 V

Max. Dauerspannung AC:

48 V

Max. Dauerspannung DC:

50 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

150 V

Schutzpegel Ader/Erde:

550 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

550 V

Frequenz:

250...250 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

LSA/RJ45

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

19 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.