WEIDMULLER - WEI1333100000 H2,5/14DS BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennquerschnitt - 2.5 mm² 
- Bauform - Standard 
- Hülsenlänge - 8 mm 
- Farbe - blau 
- Isoliert - ja 
Packung
- 500 ST 
EAN
4008190160364
Artikelnummer
WEI1333100000
Herstellernummer
1333100000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


