Startseite

WEIDMULLER - WEI1327090000 SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR - 1327090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1327090000 SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118131413

Artikelnummer

WEI1327090000

Herstellernummer

1327090000

Hersteller

WEI

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Material Bewehrung:

Kupfer

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

2476.32 kg/km

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Nennspannung U:

300 V

Mit Nagetierschutz:

nein

Linea dati con filo in rame.