WEIDMULLER - WEI1326540000 IE-C7FS8LB-305M - 1326540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4050118130652
Artikelnummer
WEI1326540000
Herstellernummer
1326540000
Hersteller
WEI
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
6 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
27
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Material Bewehrung:
Kupfer
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Gewicht:
12260 kg/km
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Kabeltyp:
S/FTP
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


