WEIDMULLER - WEI1312450000 HBT 2,5 - 3,0 BL - 1312450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...3 mm²
Farbe der Isolation - blau
Spannungsreihe - bis 600 V
Isolation - Polycarbonat (PC)
Art der Verbindung - Endverbinder
Packung
100 ST
EAN
4050118115130
Artikelnummer
WEI1312450000
Herstellernummer
1312450000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5...3 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Spannungsreihe:
bis 600 V
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Art der Verbindung:
Endverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Min. AWG-Größe:
14
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


