WEIDMULLER - WEI1307610100 IE-C5DD4UG0100B2EB2E-X - 1307610100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 10 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4050118109948
Artikelnummer
WEI1307610100
Herstellernummer
1307610100
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Länge:
10 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
ja
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
66 %
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


