WEIDMULLER - WEI1306170000 KLIPPON POK 252516 EX - 1306170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 255 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 250 mm
Tiefe - 160.5 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4050118108279
Artikelnummer
WEI1306170000
Herstellernummer
1306170000
Hersteller
WEI
Breite:
255 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Tiefe:
160.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0


