Startseite

WEIDMULLER - WEI1306100000 KLIPPON POK 163609 EX

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1306100000 KLIPPON POK 163609 EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 360 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 160 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118108262

Artikelnummer

WEI1306100000

Herstellernummer

1306100000

Hersteller

WEI

Breite:

360 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

160 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0