Startseite

WEIDMULLER - WEI1296801500 SAIL-M12GM12SG-4S15UIE

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1296801500 SAIL-M12GM12SG-4S15UIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

  • Knickschutztülle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118110890

Artikelnummer

WEI1296801500

Herstellernummer

1296801500

Hersteller

WEI

Länge:

15 m

Mantel-Farbe:

grün

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

0.15

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Weidmuller 1296801500 - SAIL-M12GM12SG-4S15UIE