Startseite

WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE - 1296801000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 10 m

  • Kabeltyp - S/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118111125

Artikelnummer

WEI1296801000

Herstellernummer

1296801000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5E

Länge:

10 m

Kabeltyp:

S/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

ja

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.