Startseite

WEIDMULLER - WEI1296800500 SAIL-M12GM12SG-4S5.0UIE

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1296800500 SAIL-M12GM12SG-4S5.0UIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118111118

Artikelnummer

WEI1296800500

Herstellernummer

1296800500

Hersteller

WEI

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Geeignet für Schleppketten:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.