WEIDMULLER - WEI1296800150 SAIL-M12GM12SG-4S1.5UIE - 1296800150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - S/UTP
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Packung
1 ST
EAN
4050118110999
Artikelnummer
WEI1296800150
Herstellernummer
1296800150
Hersteller
WEI
Kategorie:
5E
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
S/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


