WEIDMULLER - WEI1296790200 SAIL-M12GM8SG-4S2.0UIE - 1296790200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4050118122152
Artikelnummer
WEI1296790200
Herstellernummer
1296790200
Hersteller
WEI
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


