WEIDMULLER - WEI1289660001 DEK 8 FSZ 1-10 - 1289660001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190124656
Artikelnummer
WEI1289660001
Herstellernummer
1289660001
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Cartellini per morsetti, Scheda, 5 x 8 mm, Poliammide, Colore: bianco


