Startseite

WEIDMULLER - WEI1288820300 SAIL-M12BG-USB-3.0U - 1288820300

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1288820300 SAIL-M12BG-USB-3.0U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Knickschutztülle - ohne

  • Pinbelegung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118080230

Artikelnummer

WEI1288820300

Herstellernummer

1288820300

Hersteller

WEI

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

ohne

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.