WEIDMULLER - WEI1286880000 IE-MC-VLT-1TX-1SC - 1286880000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - ja
Fast Ethernet - ja
Gigabit Ethernet - ja
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118077599
Artikelnummer
WEI1286880000
Herstellernummer
1286880000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Höhe:
135 mm
Breite:
53.6 mm
Tiefe:
105 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


