Startseite

WEIDMULLER - WEI1283440000 PEBZ M10 S4 SET - 1283440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1283440000 PEBZ M10 S4 SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Tiefe - 48.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118073362

Artikelnummer

WEI1283440000

Herstellernummer

1283440000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

48.7 mm

I sistemi di messa a terra necessitano di un bullone di messa a terra per essere installati nella custodia. I bulloni sono disponibili in diversi materiali e tipologie.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie