WEIDMULLER - WEI1282760000 BLA 12 SN OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Packung
30 ST
EAN
4008190053178
Artikelnummer
WEI1282760000
Herstellernummer
1282760000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
10 A
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
5.08 mm


