Startseite

WEIDMULLER - WEI1256270000 KTB GP XX1513V AB S4 6MM - 1256270000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1256270000 KTB GP XX1513V AB S4 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 146 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118092592

Artikelnummer

WEI1256270000

Herstellernummer

1256270000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

100 mm

Höhe:

146 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (NEMA):

1

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Stärke:

6 mm

Piastra a flangia per aggiungere componenti in una custodia. La piastra a flangia è fissata alla custodia per mezzo di viti. Nella piastra a flangia possono essere montati componenti come pressacavi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie