WEIDMULLER - WEI1251320000 MTA 30 MF - 1251320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 30 mm
Höhe - 97.3 mm
Tiefe - 10.5 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118042702
Artikelnummer
WEI1251320000
Herstellernummer
1251320000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
30 mm
Höhe:
97.3 mm
Tiefe:
10.5 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Installazione rapida e semplice di alimentatori switching con sistemi di fissaggio associati.


