Startseite

WEIDMULLER - WEI1241400000 IE-MC-VL-1TX-1SC - 1241400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1241400000 IE-MC-VL-1TX-1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ethernet - ja

  • Fast Ethernet - ja

  • Gigabit Ethernet - ja

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118029147

Artikelnummer

WEI1241400000

Herstellernummer

1241400000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Höhe:

135 mm

Breite:

53.6 mm

Tiefe:

105 mm

Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie