Startseite

WEIDMULLER - WEI1234750020 IE-C5DS4UG0020MBSA70-E - 1234750020

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1234750020 IE-C5DS4UG0020MBSA70-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 2 m

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118023947

Artikelnummer

WEI1234750020

Herstellernummer

1234750020

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Länge:

2 m

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

AWG-Querschnitt:

159010041605

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie