WEIDMULLER - WEI1232620000 SAIH-PB-2XAWG24(PUR) - 1232620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - sonstige
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - sonstige
Packung
100 M
EAN
4050118016260
Artikelnummer
WEI1232620000
Herstellernummer
1232620000
Hersteller
WEI
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Material Bewehrung:
Aluminium
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
54.375 kg/km
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Nennspannung U:
250 V
Mit Nagetierschutz:
nein