WEIDMULLER - WEI1222240000 CP M CAP - 1222240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 34 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118005523
Artikelnummer
WEI1222240000
Herstellernummer
1222240000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Il modulo condensatore può essere usato in tutto il mondo grazie ai campi d'ingresso e alle estese omologazioni. La potenza del modulo può essere aumentata semplicemente collegando in parallelo fino a cinque alimentatori switching senza modulo a diodi. Minimo ingombro nell'armadio di comando grazie alla forma sottile della custodia e alla possibilità di allineamento diretto.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


